- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- earth man コンプレッサのおすすめ人気ランキング
earth man コンプレッサのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新90件の「earth man コンプレッサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースマン コンプレッサー 部品」、「sk-11 コンプレッサー」、「オイル式コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131種類低騒音、低振動定格消費電力(W)700消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)電動機(kW)0.75
1台
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷
仕様【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
SK11静音オイルレスエアコンプレッサー
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしにセット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
1台
¥26,980税込¥29,678
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
1台
¥31,980税込¥35,178
翌日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
1台
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550種類静音消費電力(W)550吐出量(L/min)70馬力約0.75
1台
¥51,980税込¥57,178
翌々日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです
●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です
●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです
●低騒音(70dB)です
●持ち運びに便利なキャスター付きです
用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(0.69MB)
1台
¥59,980税込¥65,978
当日出荷